HiPer-Drill Schneideinsatz m7 21,5 mm

Artikel-Nr.: 231645 21,5
Rabatt
126,50 €
Preis gültig bis zum 29.09.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
21 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HM
  • Spitzenwinkel: 160
  • Bohrverwendung: Paketbohren
  • Semi-Standard: ja
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie HiPer-Drill
⌀ D 21,5 mm
Sorte HB3040
Schneidstoff HM
Spitzenwinkel 160 Grad
für Grundelement Größe 21
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 0,3 mm/U
Bohrverwendung Paketbohren
Semi-Standard ja
Anzahl Schneiden Z 2
Anzahl Wechsel/Schneiden 1
Beschichtung TiAlN
Produktart Schneideinsatz zum Bohren

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 231645 21,5
EAN / GTIN 4062406162948
Herstellernummer 231645 21,5

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
140
Stahl < 750 N/mm²
P
120
Stahl < 900 N/mm²
P
100
GG(G)
K
80
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Prismatisch geschliffener Schneideinsatz für genaue Positionierung und stabilen Sitz.
Rundlaufgenauigkeit im montierten Zustand ≤ 20 µm. Für Bohrungen bis Genauigkeit IT9.
Spezielle Ausspitzung in Pyramidenform, optimales Anbohren - selbst bei instabilen Bedingungen und langen Werkzeugauskragungen.
Wie beispielsweise bei der Blech- und Stahlträgerbearbeitung. Auch für Paketbohrungen geeignet.

Hinweis:

Bohrtiefe ohne Innenkühlung bis maximal 1×D.
Schnittdaten gelten für Grundelement 5×D.
Pilotbohrungen ausschließlich mit Schneideinsatz des gleichen Typs setzen.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb