{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Ausführung | 8×D | |
Schaft | Morsekegel | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | ja | |
⌀-Bereich Dc | 25 mm - 35 mm | |
Nutzlänge L1 | 289 mm | |
Morsekegel MK Größe | 4 | |
Spannschrauben | 232990 TX15 | |
Produktart | Wendeplattenbohrer |
Artikelnummer | 232274 25 | |
EAN / GTIN | 4062406106010 | |
Herstellernummer | 232274 25 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Grundelement MK-Schaft, mit Innenkühlung, 8×D, Typ: 25
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
619,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
622,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
31 Stück sofort lieferbar
565,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀-Bereich Dc | 25 mm - 35 mm | 25 mm - 25,99 mm | 25 mm - 35 mm |
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | 2 |
Ausführung | 8×D | 8×D | 8×D |
Innenkühlung | ja | ja | ja |
Schaft | Morsekegel | ISO 9766 | ISO 9766 |
Schaftlänge Ls | 60 mm | 60 mm | |
Produktart | Wendeplattenbohrer | Wendeplattenbohrer | Wendeplattenbohrer |