{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Ausführung | 8×D | |
Schaft | Morsekegel | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | ja | |
⌀-Bereich Dc | 12 mm - 12,5 mm | |
Nutzlänge L1 | 111,1 mm | |
Morsekegel MK Größe | 2 | |
Spannschrauben | 232990 TX7 | |
Produktart | Wendeplattenbohrer |
Artikelnummer | 232274 12 | |
EAN / GTIN | 4062406105983 | |
Herstellernummer | 232274 12 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Grundelement MK-Schaft, mit Innenkühlung, 8×D, Typ: 12
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
400,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
363,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
351,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀-Bereich Dc | 12 mm - 12,5 mm | 12 mm - 12,5 mm | 12 mm - 12,49 mm |
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | 2 |
Ausführung | 8×D | 8×D | 8×D |
Innenkühlung | ja | ja | ja |
Schaft | Morsekegel | ISO 9766 | ISO 9766 |
Schaft-⌀ Ds | 20 mm | 16 mm | |
Produktart | Wendeplattenbohrer | Wendeplattenbohrer | Wendeplattenbohrer |