{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | HiPer-Drill | |
Ausführung | 8×D | |
Schaft | ISO 9766 | |
Bohrverwendung | bedingt Querbohren; bedingt Paketbohren; bedingt schräger Austritt; bedingt schräg Anbohren | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | ja | |
⌀-Bereich Dc | 25 mm - 25,99 mm | |
Nutzlänge L1 | 208 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 32 mm | |
Schaftlänge Ls | 60 mm | |
Spannschraube | 231999 15IP (5,0 Nm) | |
Gesamtlänge L | 305 mm | |
Produktart | Wendeplattenbohrer |
Artikelnummer | 231615 25 | |
EAN / GTIN | 4045197603302 | |
Herstellernummer | 231615 25 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
33 Stück sofort lieferbar
6 953,25 SEK
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
||
Antal skär Z | 2 | 2 |
Utförande | 8×D | 8×D |
Skaft | ISO 9766 | ISO 9766 |
Skaftdiameter Ds | 32 | 32 |
Skaftlängd Ls | 60 | 60 |
Effektiv längd L1 | 208 | 288,9 |
Produktslag | Wendeplattenbohrer | Vändskärsborrar |