{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | HiPer-Drill | |
Ausführung | 8×D | |
Schaft | ISO 9766 | |
Bohrverwendung | bedingt Querbohren; bedingt Paketbohren; bedingt schräger Austritt; bedingt schräg Anbohren | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | ja | |
⌀-Bereich Dc | 13 mm - 13,49 mm | |
Nutzlänge L1 | 108 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Schaftlänge Ls | 48 mm | |
Spannschraube | 231999 7IP (0,6 Nm) | |
Gesamtlänge L | 178 mm | |
Produktart | Wendeplattenbohrer |
Artikelnummer | 231615 13 | |
EAN / GTIN | 4045197603166 | |
Herstellernummer | 231615 13 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HiPer-Drill Grundelement 13 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
30 Stück sofort lieferbar
357,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
54 Stück sofort lieferbar
365,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
402,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀-Bereich Dc | 13 ;13,49 | 13 ;17,5 | 13 ;17,5 |
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | 2 |
Ausführung | 8×D | 8×D | 8×D |
Innenkühlung | ja | ja | ja |
Schaft | ISO 9766 | ISO 9766 | Morsekegel |
Schaftlänge Ls | 48 | 50 | |
Produktart | Wendeplattenbohrer | Wendeplattenbohrer | Wendeplattenbohrer |