{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | HiPer-Drill | |
Ausführung | 8×D | |
Schaft | ISO 9766 | |
Bohrverwendung | bedingt Querbohren; bedingt Paketbohren; bedingt schräger Austritt; bedingt schräg Anbohren | |
Number of cutting edges Z | 2 | |
Innenkühlung | ja | |
Dia. range Dc | 14.5 mm - 14.99 mm | |
Reach L1 | 120 mm | |
Shank ⌀ Ds | 16 mm | |
Shank length Ls | 48 mm | |
Clamping screw | 231999 8IP (0.9 Nm) | |
Overall length L | 192 mm | |
Produktart | Wendeplattenbohrer |
Artikelnummer | 231615 14,5 | |
EAN / GTIN | 4045197603197 | |
Herstellernummer | 231615 14,5 |