{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Anzugrichtung | Rechtsanzug | |
Messgenauigkeit Drehmoment | ±15 % | |
Bit-Aufnahme | D 6,3; F 6,3 | |
Gesamtlänge L | 107 mm | |
Klingenlänge | 50 mm | |
eingestelltes Drehmoment | 0,9 Nm | |
Auslösesignalisierung | akustisch; haptisch | |
Auslöseprinzip | mechanische Langwegauslösung | |
Anschlussform | Bitaufnahme 1/4 Zoll | |
Messtechnik | mechanisch | |
Daten protokollierbar | nein | |
Einstellung des Auslösewertes | voreingestellt | |
Feedback | auslösend | |
Ablesung umschaltbar | Nm | |
Messverfahren | Drehmoment | |
Verstellbarkeit Auslösewert | nicht verstellbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Produktart | Drehmomentschraubendreher |
Artikelnummer | 211750 0,9 | |
EAN / GTIN | 4045197594495 | |
Herstellernummer | 211750 0,9 |