{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | SUMOCHAM | |
Ausführung | 5×D | |
Schaft | ISO 9766 | |
Bohrverwendung | konkav; ballig; Paketbohren; Querbohren | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | ja | |
⌀-Bereich Dc | 12,5 mm - 12,9 mm | |
Nutzlänge L1 | 62 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Schaftlänge Ls | 48 mm | |
Iscar -Artikelbezeichnung | DCN 125-062-16A-5D | |
Herstellerbezeichnung | DCN 125-062-16A-5D | |
Produktart | Wendeplattenbohrer |
Artikelnummer | 231710 12,5 | |
EAN / GTIN | 7291075291322 | |
Herstellernummer | 3202284 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() ISCAR SUMOCHAM Grundelement Weldonschaft DCN A 12,5
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
314,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
289,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 |
Innenkühlung | ja | ja |
Schaft | ISO 9766 | ISO 9766 |
Schaftlänge Ls | 48 mm | 48 mm |
Nutzlänge L1 | 62 mm | 65 mm |
Serie | SUMOCHAM | HiPer-Drill |
Produktart | Wendeplattenbohrer | Wendeplattenbohrer |