{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | SUMOCHAM | |
Ausführung | 5×D | |
Schaft | ISO 9766 | |
Bohrverwendung | konkav; ballig; Paketbohren; Querbohren | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | ja | |
⌀-Bereich Dc | 13,5 mm - 13,9 mm | |
Nutzlänge L1 | 68 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Schaftlänge Ls | 48 mm | |
Iscar -Artikelbezeichnung | DCN 135-068-16A-5D | |
Herstellerbezeichnung | DCN 135-068-16A-5D | |
Produktart | Wendeplattenbohrer |
Artikelnummer | 231710 13,5 | |
EAN / GTIN | 7291075291414 | |
Herstellernummer | 3202426 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() ISCAR SUMOCHAM Grundelement Weldonschaft DCN A 13,5
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
314,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
296,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Ausführung | 5×D | 5×D |
Bohrverwendung | konkav; ballig; Paketbohren; Querbohren | bedingt Querbohren; bedingt Paketbohren; bedingt schräger Austritt; bedingt schräg Anbohren |
Innenkühlung | ja | ja |
Schaft | ISO 9766 | ISO 9766 |
Schaft-⌀ Ds | 16 mm | 16 mm |
Schaftlänge Ls | 48 mm | 48 mm |
Produktart | Wendeplattenbohrer | Wendeplattenbohrer |