{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | SUMOCHAM | |
Ausführung | 5×D | |
Schaft | ISO 9766 | |
Bohrverwendung | konkav; ballig; Paketbohren; Querbohren | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | ja | |
⌀-Bereich Dc | 26 mm - 26,9 mm | |
Nutzlänge L1 | 130 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 32 mm | |
Schaftlänge Ls | 60 mm | |
Iscar -Artikelbezeichnung | DCN 260-130-32A-5D | |
Herstellerbezeichnung | DCN 260-130-32A-5D | |
Produktart | Wendeplattenbohrer |
Artikelnummer | 231710 26 | |
EAN / GTIN | 7291075291476 | |
Herstellernummer | 3202888 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() ISCAR SUMOCHAM Grundelement Weldonschaft DCN A 26
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
623,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
553,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀-Bereich Dc | 26 mm - 26,9 mm | 26 mm - 26,99 mm |
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 |
Schaft | ISO 9766 | ISO 9766 |
Schaft-⌀ Ds | 32 mm | 32 mm |
Schaftlänge Ls | 60 mm | 60 mm |
Nutzlänge L1 | 130 mm | 135 mm |
Produktart | Wendeplattenbohrer | Wendeplattenbohrer |