{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | SUMOCHAM | |
Ausführung | 5×D | |
Schaft | ISO 9766 | |
Bohrverwendung | konkav; ballig; Paketbohren; Querbohren | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | ja | |
⌀-Bereich Dc | 30 mm - 30,9 mm | |
Nutzlänge L1 | 150 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 32 mm | |
Schaftlänge Ls | 60 mm | |
Iscar -Artikelbezeichnung | DCN 300-150-32A-5D | |
Herstellerbezeichnung | DCN 300-150-32A-5D | |
Produktart | Wendeplattenbohrer |
Artikelnummer | 231710 30 | |
EAN / GTIN | 7291075291568 | |
Herstellernummer | 3203535 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() ISCAR SUMOCHAM Grundelement Weldonschaft DCN A 30
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
726,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar
619,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀-Bereich Dc | 30 mm - 30,9 mm | 30 mm - 30,99 mm |
Ausführung | 5×D | 5×D |
Innenkühlung | ja | ja |
Schaftlänge Ls | 60 mm | 60 mm |
Nutzlänge L1 | 150 mm | 155 mm |
Serie | SUMOCHAM | HiPer-Drill |
Produktart | Wendeplattenbohrer | Wendeplattenbohrer |