{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | SUMOCHAM | |
Ausführung | 5×D | |
Schaft | ISO 9766 | |
Bohrverwendung | konkav; ballig; Paketbohren; Querbohren | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | ja | |
⌀-Bereich Dc | 14 mm - 14,4 mm | |
Nutzlänge L1 | 70 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Schaftlänge Ls | 48 mm | |
Iscar -Artikelbezeichnung | DCN 140-070-16A-5D | |
Herstellerbezeichnung | DCN 140-070-16A-5D | |
Produktart | Wendeplattenbohrer |
Artikelnummer | 231710 14 | |
EAN / GTIN | 7291075291421 | |
Herstellernummer | 3202428 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() ISCAR SUMOCHAM Grundelement Weldonschaft DCN A 14
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
314,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
39 Stück sofort lieferbar
317,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀-Bereich Dc | 14 mm - 14,4 mm | 14 mm - 14,49 mm |
Bohrverwendung | konkav; ballig; Paketbohren; Querbohren | bedingt Querbohren; bedingt Paketbohren; bedingt schräger Austritt; bedingt schräg Anbohren |
Innenkühlung | ja | ja |
Schaft | ISO 9766 | ISO 9766 |
Schaftlänge Ls | 48 mm | 48 mm |
Nutzlänge L1 | 70 mm | 73 mm |
Serie | SUMOCHAM | HiPer-Drill |