{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | SUMOCHAM | |
Ausführung | 5×D | |
Schaft | ISO 9766 | |
Bohrverwendung | konkav; ballig; Paketbohren; Querbohren | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | ja | |
⌀-Bereich Dc | 19 mm - 19,9 mm | |
Nutzlänge L1 | 95 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 25 mm | |
Schaftlänge Ls | 56 mm | |
Iscar -Artikelbezeichnung | DCN 190-095-25A-5D | |
Herstellerbezeichnung | DCN 190-095-25A-5D | |
Produktart | Wendeplattenbohrer |
Artikelnummer | 231710 19 | |
EAN / GTIN | 7291075291254 | |
Herstellernummer | 3201682 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM Grundelement Weldonschaft DCN A, 5×D, Größe: 19
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
416,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar
390,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀-Bereich Dc | 19 mm - 19,9 mm | 19 mm - 19,99 mm |
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 |
Ausführung | 5×D | 5×D |
Schaft | ISO 9766 | ISO 9766 |
Schaftlänge Ls | 56 mm | 56 mm |
Serie | SUMOCHAM | HiPer-Drill |
Produktart | Wendeplattenbohrer | Wendeplattenbohrer |