{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | SUMOCHAM | |
Ausführung | 5×D | |
Schaft | ISO 9766 | |
Bohrverwendung | konkav; ballig; Paketbohren; Querbohren | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | ja | |
⌀-Bereich Dc | 16 mm - 16,9 mm | |
Nutzlänge L1 | 80 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 20 mm | |
Schaftlänge Ls | 50 mm | |
Iscar -Artikelbezeichnung | DCN 160-080-20A-5D | |
Herstellerbezeichnung | DCN 160-080-20A-5D | |
Produktart | Wendeplattenbohrer |
Artikelnummer | 231710 16 | |
EAN / GTIN | 7291075291346 | |
Herstellernummer | 3202302 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() ISCAR SUMOCHAM Grundelement Weldonschaft DCN A 16
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
337,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
33 Stück sofort lieferbar
337,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Ausführung | 5×D | 5×D |
Innenkühlung | ja | ja |
Schaft | ISO 9766 | ISO 9766 |
Schaft-⌀ Ds | 20 mm | 20 mm |
Nutzlänge L1 | 80 mm | 85 mm |
Serie | SUMOCHAM | HiPer-Drill |
Produktart | Wendeplattenbohrer | Wendeplattenbohrer |