{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | SUMOCHAM | |
Ausführung | 5×D | |
Schaft | ISO 9766 | |
Bohrverwendung | konkav; ballig; Paketbohren; Querbohren | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | ja | |
⌀-Bereich Dc | 21 mm - 21,9 mm | |
Nutzlänge L1 | 105 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 25 mm | |
Schaftlänge Ls | 56 mm | |
Iscar -Artikelbezeichnung | DCN 210-105-25A-5D | |
Herstellerbezeichnung | DCN 210-105-25A-5D | |
Produktart | Wendeplattenbohrer |
Artikelnummer | 231710 21 | |
EAN / GTIN | 7291075291261 | |
Herstellernummer | 3201683 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() ISCAR SUMOCHAM Grundelement Weldonschaft DCN A 21
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar
505,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
26 Stück sofort lieferbar
432,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀-Bereich Dc | 21 mm - 21,9 mm | 21 mm - 21,99 mm |
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 |
Ausführung | 5×D | 5×D |
Schaft | ISO 9766 | ISO 9766 |
Schaft-⌀ Ds | 25 mm | 25 mm |
Nutzlänge L1 | 105 mm | 110 mm |
Produktart | Wendeplattenbohrer | Wendeplattenbohrer |