{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | SUMOCHAM | |
Ausführung | 5×D | |
Schaft | ISO 9766 | |
Bohrverwendung | konkav; ballig; Paketbohren; Querbohren | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | ja | |
⌀-Bereich Dc | 20 mm - 20,9 mm | |
Nutzlänge L1 | 100 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 25 mm | |
Schaftlänge Ls | 56 mm | |
Iscar -Artikelbezeichnung | DCN 200-100-25A-5D | |
Herstellerbezeichnung | DCN 200-100-25A-5D | |
Produktart | Wendeplattenbohrer |
Artikelnummer | 231710 20 | |
EAN / GTIN | 7291075291216 | |
Herstellernummer | 3201678 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() ISCAR SUMOCHAM Grundelement Weldonschaft DCN A 20
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
416,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
418,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀-Bereich Dc | 20 mm - 20,9 mm | 20 mm - 20,99 mm |
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 |
Ausführung | 5×D | 5×D |
Bohrverwendung | konkav; ballig; Paketbohren; Querbohren | bedingt Querbohren; bedingt Paketbohren; bedingt schräger Austritt; bedingt schräg Anbohren |
Schaft-⌀ Ds | 25 mm | 25 mm |
Serie | SUMOCHAM | HiPer-Drill |
Produktart | Wendeplattenbohrer | Wendeplattenbohrer |