{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | SUMOCHAM | |
Ausführung | 3×D | |
Schaft | ISO 9766 | |
Bohrverwendung | konkav; ballig; Paketbohren; Querbohren | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | ja | |
⌀-Bereich Dc | 18 mm - 18,9 mm | |
Nutzlänge L1 | 54 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 25 mm | |
Schaftlänge Ls | 56 mm | |
Iscar -Artikelbezeichnung | DCN 180-054-25A-3D | |
Herstellerbezeichnung | DCN 180-054-25A-3D | |
Produktart | Wendeplattenbohrer |
Artikelnummer | 231705 18 | |
EAN / GTIN | 7291075291094 | |
Herstellernummer | 3260082 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM Grundelement Weldonschaft DCN A, 3×D, Größe: 18
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
327,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
47 Stück sofort lieferbar
331,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
24 Stück sofort lieferbar
324,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
346,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀-Bereich Dc | 18 mm - 18,9 mm | 18 mm - 18,99 mm | 18 mm - 24 mm | 18 mm - 24 mm |
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Ausführung | 3×D | 3×D | 3×D | 3×D |
Innenkühlung | ja | ja | ja | ja |
Schaft | ISO 9766 | ISO 9766 | ISO 9766 | Morsekegel |
Nutzlänge L1 | 54 mm | 57 mm | 66,7 mm | 69,8 mm |
Produktart | Wendeplattenbohrer | Wendeplattenbohrer | Wendeplattenbohrer | Wendeplattenbohrer |