{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | SUMOCHAM | |
Ausführung | 3×D | |
Schaft | ISO 9766 | |
Bohrverwendung | konkav; ballig; Paketbohren; Querbohren | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | ja | |
⌀-Bereich Dc | 9 mm - 9,4 mm | |
Nutzlänge L1 | 27 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Schaftlänge Ls | 45 mm | |
Iscar -Artikelbezeichnung | DCN 090-027-12A-3D | |
Herstellerbezeichnung | DCN 090-027-12A-3D | |
Produktart | Wendeplattenbohrer |
Artikelnummer | 231705 9 | |
EAN / GTIN | 7291075290844 | |
Herstellernummer | 3202414 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM Grundelement Weldonschaft DCN A, 3×D, Größe: 9
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
233,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
233,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀-Bereich Dc | 9 mm - 9,4 mm | 9 mm - 9,49 mm |
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 |
Ausführung | 3×D | 3×D |
Bohrverwendung | konkav; ballig; Paketbohren; Querbohren | bedingt Querbohren; bedingt Paketbohren; bedingt schräger Austritt; bedingt schräg Anbohren |
Schaftlänge Ls | 45 mm | 45 mm |
Nutzlänge L1 | 27 mm | 29 mm |
Produktart | Wendeplattenbohrer | Wendeplattenbohrer |