{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | SUMOCHAM | |
Ausführung | 3×D | |
Schaft | ISO 9766 | |
Bohrverwendung | konkav; ballig; Paketbohren; Querbohren | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | ja | |
⌀-Bereich Dc | 16 mm - 16,9 mm | |
Nutzlänge L1 | 48 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 20 mm | |
Schaftlänge Ls | 50 mm | |
Iscar -Artikelbezeichnung | DCN 160-048-20A-3D | |
Herstellerbezeichnung | DCN 160-048-20A-3D | |
Produktart | Wendeplattenbohrer |
Artikelnummer | 231705 16 | |
EAN / GTIN | 7291075290837 | |
Herstellernummer | 3202300 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() ISCAR SUMOCHAM Grundelement Weldonschaft DCN A 16
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar
300,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
19 Stück sofort lieferbar
292,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀-Bereich Dc | 16 ;16,9 | 16 ;16,99 |
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 |
Innenkühlung | ja | ja |
Schaft | ISO 9766 | ISO 9766 |
Schaft-⌀ Ds | 20 | 20 |
Schaftlänge Ls | 50 | 50 |
Serie | SUMOCHAM | HiPer-Drill |