{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | SUMOCHAM | |
Ausführung | 3×D | |
Schaft | ISO 9766 | |
Bohrverwendung | konkav; ballig; Paketbohren; Querbohren | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | ja | |
⌀-Bereich Dc | 23 mm - 23,9 mm | |
Nutzlänge L1 | 69 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 32 mm | |
Schaftlänge Ls | 60 mm | |
Iscar -Artikelbezeichnung | DCN 230-069-32A-3D | |
Herstellerbezeichnung | DCN 230-069-32A-3D | |
Produktart | Wendeplattenbohrer |
Artikelnummer | 231705 23 | |
EAN / GTIN | 7291075291148 | |
Herstellernummer | 3260087 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() ISCAR SUMOCHAM Grundelement Weldonschaft DCN A 23
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
492,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
27 Stück sofort lieferbar
414,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 |
Ausführung | 3×D | 3×D |
Innenkühlung | ja | ja |
Schaft-⌀ Ds | 32 | 25 |
Schaftlänge Ls | 60 | 56 |
Nutzlänge L1 | 69 | 72 |
Serie | SUMOCHAM | HiPer-Drill |