{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | SUMOCHAM | |
Ausführung | 3×D | |
Schaft | ISO 9766 | |
Bohrverwendung | konkav; ballig; Paketbohren; Querbohren | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | ja | |
⌀-Bereich Dc | 19 mm - 19,9 mm | |
Nutzlänge L1 | 57 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 25 mm | |
Schaftlänge Ls | 56 mm | |
Iscar -Artikelbezeichnung | DCN 190-057-25A-3D | |
Herstellerbezeichnung | DCN 190-057-25A-3D | |
Produktart | Wendeplattenbohrer |
Artikelnummer | 231705 19 | |
EAN / GTIN | 7291075291100 | |
Herstellernummer | 3260083 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() ISCAR SUMOCHAM Grundelement Weldonschaft DCN A 19
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
368,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
340,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀-Bereich Dc | 19 ;19,9 | 19 ;19,99 |
Ausführung | 3×D | 3×D |
Bohrverwendung | konkav ;ballig ;Paketbohren ;Querbohren | bedingt Querbohren ;bedingt Paketbohren ;bedingt schräger Austritt ;bedingt schräg Anbohren |
Innenkühlung | ja | ja |
Schaft | ISO 9766 | ISO 9766 |
Schaft-⌀ Ds | 25 | 25 |
Serie | SUMOCHAM | HiPer-Drill |