{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | SUMOCHAM | |
Ausführung | 3×D | |
Schaft | ISO 9766 | |
Bohrverwendung | konkav; ballig; Paketbohren; Querbohren | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | ja | |
⌀-Bereich Dc | 10 mm - 10,4 mm | |
Nutzlänge L1 | 30 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Schaftlänge Ls | 48 mm | |
Iscar -Artikelbezeichnung | DCN 100-030-16A-3D | |
Herstellerbezeichnung | DCN 100-030-16A-3D | |
Produktart | Wendeplattenbohrer |
Artikelnummer | 231705 10 | |
EAN / GTIN | 7291075291070 | |
Herstellernummer | 3260080 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM Grundelement Weldonschaft DCN A, 3×D, Größe: 10
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
240,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
21 Stück sofort lieferbar
239,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀-Bereich Dc | 10 mm - 10,4 mm | 10 mm - 10,49 mm |
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 |
Ausführung | 3×D | 3×D |
Innenkühlung | ja | ja |
Schaft | ISO 9766 | ISO 9766 |
Nutzlänge L1 | 30 mm | 32 mm |
Produktart | Wendeplattenbohrer | Wendeplattenbohrer |