{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | SUMOCHAM | |
Ausführung | 3×D | |
Schaft | ISO 9766 | |
Bohrverwendung | konkav; ballig; Paketbohren; Querbohren | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | ja | |
⌀-Bereich Dc | 30 mm - 30,9 mm | |
Nutzlänge L1 | 90 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 32 mm | |
Schaftlänge Ls | 60 mm | |
Iscar -Artikelbezeichnung | DCN 300-090-32A-3D | |
Herstellerbezeichnung | DCN 300-090-32A-3D | |
Produktart | Wendeplattenbohrer |
Artikelnummer | 231705 30 | |
EAN / GTIN | 7291075291049 | |
Herstellernummer | 3203534 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() ISCAR SUMOCHAM Grundelement Weldonschaft DCN A 30
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
639,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
541,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀-Bereich Dc | 30 ;30,9 | 30 ;30,99 |
Ausführung | 3×D | 3×D |
Innenkühlung | ja | ja |
Schaft | ISO 9766 | ISO 9766 |
Schaftlänge Ls | 60 | 60 |
Nutzlänge L1 | 90 | 93 |
Produktart | Wendeplattenbohrer | Wendeplattenbohrer |