{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | SUMOCHAM | |
Ausführung | 3×D | |
Schaft | ISO 9766 | |
Bohrverwendung | konkav; ballig; Paketbohren; Querbohren | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | ja | |
⌀-Bereich Dc | 20 mm - 20,9 mm | |
Nutzlänge L1 | 60 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 25 mm | |
Schaftlänge Ls | 56 mm | |
Iscar -Artikelbezeichnung | DCN 200-060-25A-3D | |
Herstellerbezeichnung | DCN 200-060-25A-3D | |
Produktart | Wendeplattenbohrer |
Artikelnummer | 231705 20 | |
EAN / GTIN | 7291075291117 | |
Herstellernummer | 3260084 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() ISCAR SUMOCHAM Grundelement Weldonschaft DCN A 20
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
368,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
23 Stück sofort lieferbar
365,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 |
Ausführung | 3×D | 3×D |
Innenkühlung | ja | ja |
Schaft | ISO 9766 | ISO 9766 |
Schaft-⌀ Ds | 25 | 25 |
Schaftlänge Ls | 56 | 56 |
Produktart | Wendeplattenbohrer | Wendeplattenbohrer |