{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | SUMOCHAM | |
Ausführung | 3×D | |
Schaft | ISO 9766 | |
Bohrverwendung | konkav; ballig; Paketbohren; Querbohren | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | ja | |
⌀-Bereich Dc | 27 mm - 27,9 mm | |
Nutzlänge L1 | 81 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 32 mm | |
Schaftlänge Ls | 60 mm | |
Iscar -Artikelbezeichnung | DCN 270-081-32A-3D | |
Herstellerbezeichnung | DCN 270-081-32A-3D | |
Produktart | Wendeplattenbohrer |
Artikelnummer | 231705 27 | |
EAN / GTIN | 7291075291018 | |
Herstellernummer | 3203522 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM Grundelement Weldonschaft DCN A, 3×D, Größe: 27
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
567,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar
495,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀-Bereich Dc | 27 mm - 27,9 mm | 27 mm - 27,99 mm |
Ausführung | 3×D | 3×D |
Bohrverwendung | konkav; ballig; Paketbohren; Querbohren | bedingt Querbohren; bedingt Paketbohren; bedingt schräger Austritt; bedingt schräg Anbohren |
Innenkühlung | ja | ja |
Schaft | ISO 9766 | ISO 9766 |
Schaftlänge Ls | 60 mm | 60 mm |
Nutzlänge L1 | 81 mm | 84 mm |