{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | SUMOCHAM | |
Ausführung | 3×D | |
Schaft | ISO 9766 | |
Bohrverwendung | konkav; ballig; Paketbohren; Querbohren | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | ja | |
⌀-Bereich Dc | 11,5 mm - 11,9 mm | |
Nutzlänge L1 | 35 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Schaftlänge Ls | 48 mm | |
Iscar -Artikelbezeichnung | DCN 115-035-16A-3D | |
Herstellerbezeichnung | DCN 115-035-16A-3D | |
Produktart | Wendeplattenbohrer |
Artikelnummer | 231705 11,5 | |
EAN / GTIN | 7291075290882 | |
Herstellernummer | 3202421 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() ISCAR SUMOCHAM Grundelement Weldonschaft DCN A 11,5
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
260,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar
247,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀-Bereich Dc | 11,5 ;11,9 | 11,5 ;11,99 |
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 |
Ausführung | 3×D | 3×D |
Bohrverwendung | konkav ;ballig ;Paketbohren ;Querbohren | bedingt Querbohren ;bedingt Paketbohren ;bedingt schräger Austritt ;bedingt schräg Anbohren |
Schaft-⌀ Ds | 16 | 16 |
Nutzlänge L1 | 35 | 36 |
Serie | SUMOCHAM | HiPer-Drill |