{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Ausführung | 3×D | |
Schaft | Morsekegel | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | ja | |
⌀-Bereich Dc | 18 mm - 24 mm | |
Nutzlänge L1 | 69,8 mm | |
Morsekegel MK Größe | 3 | |
Spannschrauben | 232990 TX9 | |
Produktart | Wendeplattenbohrer |
Artikelnummer | 232272 18 | |
EAN / GTIN | 4062406105884 | |
Herstellernummer | 232272 18 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Grundelement MK-Schaft, mit Innenkühlung, 3×D, Typ: 18
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
346,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
47 Stück sofort lieferbar
331,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
24 Stück sofort lieferbar
324,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀-Bereich Dc | 18 mm - 24 mm | 18 mm - 18,99 mm | 18 mm - 24 mm |
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | 2 |
Ausführung | 3×D | 3×D | 3×D |
Innenkühlung | ja | ja | ja |
Schaft | Morsekegel | ISO 9766 | ISO 9766 |
Nutzlänge L1 | 69,8 mm | 57 mm | 66,7 mm |
Produktart | Wendeplattenbohrer | Wendeplattenbohrer | Wendeplattenbohrer |