{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 50 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 341 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
Spiralwinkel | 16-30 Grad | |
Schaft | Morsekegel | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 246 mm | |
Spannutenlänge Lc | 321 mm | |
Gesamtlänge L | 470 mm | |
Morsekegel MK Größe | 4 | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,32 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 116700 50 | |
EAN / GTIN | 4045197034694 | |
Herstellernummer | 116700 50 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Spiralbohrer lang HSS N 50 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
741,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
471,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
22 Stück sofort lieferbar
298,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
540,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Beschichtung | unbeschichtet | unbeschichtet | unbeschichtet | unbeschichtet |
Farbring | ohne | ohne | ohne | ohne |
Norm | DIN 341 | DIN 345 | DIN 345 | DIN 343 |
Spitzenwinkel | 118 | 118 | 118 | 120 |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,41 |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 246 | 145 | 145 | 145 |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer |