{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 50 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 345 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
Spiralwinkel | 20-30 Grad | |
Schaft | Morsekegel | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 145 mm | |
Spannutenlänge Lc | 220 mm | |
Gesamtlänge L | 369 mm | |
Morsekegel MK Größe | 4 | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,32 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 116340 50 | |
EAN / GTIN | 4045197031099 | |
Herstellernummer | 116340 50 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Spiralbohrer HSS N, unbeschichtet, ⌀ DC h8: 50mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar
471,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
741,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
43 Stück sofort lieferbar
298,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
540,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Nenn-⌀ DC | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Norm | DIN 345 | DIN 341 | DIN 345 | DIN 343 |
Schaft | Morsekegel | Morsekegel | Morsekegel | Morsekegel |
Spitzenwinkel | 118 Grad | 118 Grad | 118 Grad | 120 Grad |
Morsekegel MK Größe | 4 | 4 | 4 | 4 |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,32 mm/U | 0,32 mm/U | 0,32 mm/U | 0,41 mm/U |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 145 mm | 246 mm | 145 mm | 145 mm |