{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 47 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 345 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
Spiralwinkel | 20-30 Grad | |
Schaft | Morsekegel | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 144,5 mm | |
Spannutenlänge Lc | 215 mm | |
Gesamtlänge L | 364 mm | |
Morsekegel MK Größe | 4 | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,32 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 116340 47 | |
EAN / GTIN | 4045197031068 | |
Herstellernummer | 116340 47 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Spiralbohrer HSS N, unbeschichtet, ⌀ DC h8: 47mm
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
440,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
268,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Beschichtung | unbeschichtet | unbeschichtet |
Gesamtlänge L | 364 mm | 364 mm |
Innenkühlung | nein | nein |
Norm | DIN 345 | DIN 345 |
Spiralwinkel | 20-30 Grad | 20-30 Grad |
Spannutenlänge Lc | 215 mm | 215 mm |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer |