{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 60 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 345 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
Spiralwinkel | 20-30 Grad | |
Schaft | Morsekegel | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 145 mm | |
Spannutenlänge Lc | 235 mm | |
Gesamtlänge L | 422 mm | |
Morsekegel MK Größe | 5 | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,32 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 116340 60 | |
EAN / GTIN | 4045197031181 | |
Herstellernummer | 116340 60 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Spiralbohrer HSS N, unbeschichtet, ⌀ DC h8: 60mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
825,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
559,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Gesamtlänge L | 422 mm | 422 mm |
Nenn-⌀ DC | 60 mm | 60 mm |
Schneidstoff | HSS | HSS |
Spiralwinkel | 20-30 Grad | 20-30 Grad |
Morsekegel MK Größe | 5 | 5 |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,32 mm/U | 0,32 mm/U |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer |