Spiralbohrer HSS N, unbeschichtet, ⌀ DC h8: 19mm

Artikel-Nr.: 116340 19
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
200 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC h8 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Schneidstoff: HSS
  • Norm: DIN 345
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: h8
  • Spitzenwinkel: 118
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nenn-⌀ DC 19 mm
Beschichtung unbeschichtet
Schneidstoff HSS
Norm DIN 345
Typ N
Toleranz Nenn-⌀ h8
Spitzenwinkel 118 Grad
Spiralwinkel 20-30 Grad
Schaft Morsekegel
Anzahl Schneiden Z 2
Innenkühlung nein
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 106,5 mm
Spannutenlänge Lc 135 mm
Gesamtlänge L 233 mm
Morsekegel MK Größe 2
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 0,2 mm/U
Farbring ohne
Produktart Spiralbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 116340 19
EAN / GTIN 4045197030429
Herstellernummer 116340 19
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
45
Stahl < 500 N/mm²
P
40
Stahl < 750 N/mm²
P
30
Stahl < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
25
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Oberfläche sonderbehandelt, dadurch verminderte Aufschweißneigung und verbesserte Spanabfuhr.
Hochleistungs-Spiralbohrer in Spitzenqualität.
Schneidenteil ≤ ⌀ 26,5 mm aus dem Vollen geschliffen, > ⌀ 26,5 mm gefräst. Dadurch hohe Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit sowie präziser Spitzenanschliff bis ⌀ 40 mm.
Mit Ausspitzung Form A.

Empfehlung:

Maximale Bohrtiefe:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Hinweis:

Passende Reduzierhülsen für Werkzeuge mit MK-Schaft siehe Nr. 343000-343530.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb