{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 14,25 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 345 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
Spiralwinkel | 20-30 Grad | |
Schaft | Morsekegel | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 92,6 mm | |
Spannutenlänge Lc | 114 mm | |
Gesamtlänge L | 212 mm | |
Morsekegel MK Größe | 2 | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,16 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 116340 14,25 | |
EAN / GTIN | 4045197030238 | |
Herstellernummer | 116340 14,25 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Spiralbohrer HSS N, unbeschichtet, ⌀ DC h8: 14,25mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
62 Stück sofort lieferbar
49,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
84 Stück sofort lieferbar
21,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
22 Stück sofort lieferbar
103,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Beschichtung | unbeschichtet | unbeschichtet | unbeschichtet |
Farbring | ohne | ohne | ohne |
Innenkühlung | nein | nein | nein |
Schneidstoff | HSS | HSS | HSS E |
Spannutenlänge Lc | 114 mm | 114 mm | 114 mm |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,16 mm/U | 0,16 mm/U | 0,16 mm/U |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 92,6 mm | 92,6 mm | 92,6 mm |