{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 38 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 345 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
Spiralwinkel | 20-30 Grad | |
Schaft | Morsekegel | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 143 mm | |
Spannutenlänge Lc | 200 mm | |
Gesamtlänge L | 349 mm | |
Morsekegel MK Größe | 4 | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,25 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 116340 38 | |
EAN / GTIN | 4045197030955 | |
Herstellernummer | 116340 38 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Spiralbohrer HSS N 38 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
253,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
133,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Nenn-⌀ DC | 38 | 38 |
Schneidstoff | HSS | HSS |
Spiralwinkel | 20-30 | 20-30 |
Typ | N | N |
Spannutenlänge Lc | 200 | 200 |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 143 | 143 |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer |