{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 16,25 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 345 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
Spiralwinkel | 20-30 Grad | |
Schaft | Morsekegel | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 100,6 mm | |
Spannutenlänge Lc | 125 mm | |
Gesamtlänge L | 223 mm | |
Morsekegel MK Größe | 2 | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,2 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 116340 16,25 | |
EAN / GTIN | 4045197030313 | |
Herstellernummer | 116340 16,25 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Spiralbohrer HSS N, unbeschichtet, ⌀ DC h8: 16,25mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
32 Stück sofort lieferbar
59,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
34 Stück sofort lieferbar
26,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
112,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | 2 |
Gesamtlänge L | 223 mm | 223 mm | 223 mm |
Schneidstoff | HSS | HSS | HSS E |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | h8 | h8 |
Typ | N | N | INOX |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,2 mm/U | 0,2 mm/U | 0,2 mm/U |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer |