{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 34,5 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 345 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
Spiralwinkel | 20-30 Grad | |
Schaft | Morsekegel | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 138,3 mm | |
Spannutenlänge Lc | 190 mm | |
Gesamtlänge L | 339 mm | |
Morsekegel MK Größe | 4 | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,25 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 116340 34,5 | |
EAN / GTIN | 4045197030887 | |
Herstellernummer | 116340 34,5 |