Spiralbohrer HSS N, unbeschichtet, ⌀ DC h8: 28mm

Artikel-Nr.: 116340 28
auf Anfrage
Sofort lieferbar
88 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC h8 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS
  • Norm: DIN 345
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: h8
  • Spitzenwinkel: 118
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nenn-⌀ DC 28 mm
Beschichtung unbeschichtet
Schneidstoff HSS
Norm DIN 345
Typ N
Toleranz Nenn-⌀ h8
Spitzenwinkel 118 Grad
Spiralwinkel 20-30 Grad
Schaft Morsekegel
Anzahl Schneiden Z 2
Innenkühlung nein
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 128 mm
Spannutenlänge Lc 170 mm
Gesamtlänge L 291 mm
Morsekegel MK Größe 3
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 0,25 mm/U
Farbring ohne
Produktart Spiralbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 116340 28
EAN / GTIN 4045197030733
Herstellernummer 116340 28

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
45
Stahl < 500 N/mm²
P
40
Stahl < 750 N/mm²
P
30
Stahl < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
25
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Oberfläche sonderbehandelt, dadurch verminderte Aufschweißneigung und verbesserte Spanabfuhr.
Hochleistungs-Spiralbohrer in Spitzenqualität.
Schneidenteil ≤ ⌀ 26,5 mm aus dem Vollen geschliffen, > ⌀ 26,5 mm gefräst. Dadurch hohe Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit sowie präziser Spitzenanschliff bis ⌀ 40 mm.
Mit Ausspitzung Form A.

Empfehlung:

Maximale Bohrtiefe:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Hinweis:

Passende Reduzierhülsen für Werkzeuge mit MK-Schaft siehe Nr. 343000-343530.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Spiralbohrer HSS N, unbeschichtet, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 28mm

Spiralbohrer HSS N, unbeschichtet, ⌀ DC h8: 28mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
88 Stück sofort lieferbar
115,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
145 Stück sofort lieferbar
62,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar
262,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
34 Stück sofort lieferbar
179,50 €
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
178,50 €
Beschichtung unbeschichtet unbeschichtet unbeschichtet unbeschichtet unbeschichtet
Norm DIN 345 DIN 345 DIN 345 DIN 341 DIN 343
Spitzenwinkel 118 Grad 118 Grad 135 Grad 118 Grad 120 Grad
Typ N N INOX N N
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 0,25 mm/U 0,25 mm/U 0,25 mm/U 0,25 mm/U 0,26 mm/U
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 128 mm 128 mm 128 mm 180 mm 128 mm
Produktart Spiralbohrer Spiralbohrer Spiralbohrer Spiralbohrer Spiralbohrer
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb