Spiralbohrer lang HSS N 28 mm

Artikel-Nr.: 116700 28
auf Anfrage
Sofort lieferbar
22 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC h8 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS
  • Norm: DIN 341
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: h8
  • Spitzenwinkel: 118
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nenn-⌀ DC 28 mm
Beschichtung unbeschichtet
Schneidstoff HSS
Norm DIN 341
Typ N
Toleranz Nenn-⌀ h8
Spitzenwinkel 118 Grad
Spiralwinkel 16-30 Grad
Schaft Morsekegel
Anzahl Schneiden Z 2
Innenkühlung nein
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 180 mm
Spannutenlänge Lc 222 mm
Gesamtlänge L 343 mm
Morsekegel MK Größe 3
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 0,25 mm/U
Farbring ohne
Produktart Spiralbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 116700 28
EAN / GTIN 4045197034496
Herstellernummer 116700 28

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
40
Stahl < 750 N/mm²
P
30
Stahl < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
25
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Die Spirallänge ist gegenüber DIN 345 um die Bohrbuchsenhöhe länger. Somit wird die effektive Bohrtiefe nicht verringert. Oberfläche sonderbehandelt, für verbesserte Spanabfuhr.
Mit Ausspitzung Form A.

Vorteil:

Zum Bohren mit Bohrbuchsen im Werkzeug- und Maschinenbau und bei Serienfertigung. Besonders wichtig beim Anbohren auf unebener, schräger oder gewölbter Fläche.

Empfehlung:

Maximale Bohrtiefe:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Hinweis:

Passende Reduzierhülsen für Werkzeuge mit MK-Schaft siehe Nr. 343000-343530.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Spiralbohrer lang HSS N 28 mm

Spiralbohrer lang HSS N 28 mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
22 Stück sofort lieferbar
179,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
136 Stück sofort lieferbar
62,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
70 Stück sofort lieferbar
115,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
23 Stück sofort lieferbar
262,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
178,50 €
Anzahl Schneiden Z 2 2 2 2 3
Norm DIN 341 DIN 345 DIN 345 DIN 345 DIN 343
Schaft Morsekegel Morsekegel Morsekegel Morsekegel Morsekegel
Spannutenlänge Lc 222 170 170 170 170
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 0,25 0,25 0,25 0,25 0,26
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 180 128 128 128 128
Produktart Spiralbohrer Spiralbohrer Spiralbohrer Spiralbohrer Spiralbohrer
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb