{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 18 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 341 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
Spiralwinkel | 16-30 Grad | |
Schaft | Morsekegel | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 138 mm | |
Spannutenlänge Lc | 165 mm | |
Gesamtlänge L | 263 mm | |
Morsekegel MK Größe | 2 | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,2 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 116700 18 | |
EAN / GTIN | 4045197034342 | |
Herstellernummer | 116700 18 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Spiralbohrer lang HSS N, unbeschichtet, ⌀ DC h8: 18mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
45 Stück sofort lieferbar
68,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
48 Stück sofort lieferbar
25,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Innenkühlung | nein | nein |
Nenn-⌀ DC | 18 mm | 18 mm |
Schaft | Morsekegel | Zylinderschaft |
Schneidstoff | HSS | HSS |
Spannutenlänge Lc | 165 mm | 62 mm |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,2 mm/U | 0,2 mm/U |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer |