{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 31 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 341 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
Spiralwinkel | 16-30 Grad | |
Schaft | Morsekegel | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 192,5 mm | |
Spannutenlänge Lc | 239 mm | |
Gesamtlänge L | 360 mm | |
Morsekegel MK Größe | 3 | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,25 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 116700 31 | |
EAN / GTIN | 4045197034526 | |
Herstellernummer | 116700 31 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Spiralbohrer lang HSS N, unbeschichtet, ⌀ DC h8: 31mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
28 Stück sofort lieferbar
262,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
103 Stück sofort lieferbar
85,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
47 Stück sofort lieferbar
148,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
191,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | 2 | 3 |
Gesamtlänge L | 360 mm | 301 mm | 301 mm | 301 mm |
Nenn-⌀ DC | 31 mm | 31 mm | 31 mm | 31 mm |
Norm | DIN 341 | DIN 345 | DIN 345 | DIN 343 |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 |
Morsekegel MK Größe | 3 | 3 | 3 | 3 |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,25 mm/U | 0,25 mm/U | 0,25 mm/U | 0,29 mm/U |