{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 30 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 341 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
Spiralwinkel | 16-30 Grad | |
Schaft | Morsekegel | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 185 mm | |
Spannutenlänge Lc | 230 mm | |
Gesamtlänge L | 351 mm | |
Morsekegel MK Größe | 3 | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,25 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 116700 30 | |
EAN / GTIN | 4045197034519 | |
Herstellernummer | 116700 30 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiralbohrer lang HSS N 30 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
34 Stück sofort lieferbar
206,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
242 Stück sofort lieferbar
78,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
113 Stück sofort lieferbar
126,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
36 Stück sofort lieferbar
251,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
235,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
226,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Beschichtung | unbeschichtet | unbeschichtet | unbeschichtet | unbeschichtet | unbeschichtet | unbeschichtet |
Gesamtlänge L | 351 | 296 | 296 | 296 | 261 | 296 |
Schneidstoff | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS Co 8 | HSS |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Typ | N | N | N | INOX | H | N |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 185 | 130 | 130 | 130 | 67 | 130 |