{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 20,5 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 341 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
Spiralwinkel | 16-30 Grad | |
Schaft | Morsekegel | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 153,3 mm | |
Spannutenlänge Lc | 184 mm | |
Gesamtlänge L | 282 mm | |
Morsekegel MK Größe | 2 | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,2 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 116700 20,5 | |
EAN / GTIN | 4045197034397 | |
Herstellernummer | 116700 20,5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Spiralbohrer lang HSS N 20,5 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar
101,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
108 Stück sofort lieferbar
37,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
135 Stück sofort lieferbar
56,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
107,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
125,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Farbring | ohne | ohne | ohne | ohne | ohne |
Gesamtlänge L | 282 | 243 | 243 | 243 | 243 |
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein | nein |
Norm | DIN 341 | DIN 345 | DIN 345 | DIN 345 | DIN 343 |
Schaft | Morsekegel | Morsekegel | Morsekegel | Morsekegel | Morsekegel |
Spannutenlänge Lc | 184 | 145 | 145 | 145 | 145 |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 153,3 | 114,3 | 114,3 | 114,3 | 114,3 |