{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 22 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 341 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
Spiralwinkel | 16-30 Grad | |
Schaft | Morsekegel | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 158 mm | |
Spannutenlänge Lc | 191 mm | |
Gesamtlänge L | 289 mm | |
Morsekegel MK Größe | 2 | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,2 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 116700 22 | |
EAN / GTIN | 4045197034427 | |
Herstellernummer | 116700 22 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiralbohrer lang HSS N, unbeschichtet, ⌀ DC h8: 22mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
49 Stück sofort lieferbar
101,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
470 Stück sofort lieferbar
39,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
181 Stück sofort lieferbar
67,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
73 Stück sofort lieferbar
137,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
159,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
136,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Farbring | ohne | ohne | ohne | ohne | ohne | ohne |
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Norm | DIN 341 | DIN 345 | DIN 345 | DIN 345 | Werksnorm | DIN 343 |
Schaft | Morsekegel | Morsekegel | Morsekegel | Morsekegel | Morsekegel | Morsekegel |
Morsekegel MK Größe | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer |