{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
⌀ nom. DC | 17 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Norme | DIN 341 | |
Typ | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 118 degré | |
Spiralwinkel | 16-30 Grad | |
Queue | Cône morse | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 133,5 mm | |
Longueur des goujures Lc | 159 mm | |
Longueur totale L | 257 mm | |
Taille cône morse CM | 2 | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,2 mm/tr | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 116700 17 | |
EAN / GTIN | 4045197034328 | |
Herstellernummer | 116700 17 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiralbohrer lang HSS N, unbeschichtet, ⌀ DC h8: 17mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar
59,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar
64,10 CHF
CHF 37.80
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
21 Stück sofort lieferbar
CHF 30.20
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
16 Stück sofort lieferbar
CHF 47.75
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar
CHF 89.70
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
23 Stück sofort lieferbar
CHF 30.45
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Nombre de dents Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Beschichtung | unbeschichtet | non revêtu | non revêtu | non revêtu | non revêtu | non revêtu |
Innenkühlung | nein | non | non | non | non | non |
⌀ nom. DC | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Schneidstoff | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS |
Longueur des goujures Lc | 159 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Produktart | Spiralbohrer | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux |