{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 22,5 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 341 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
Spiralwinkel | 16-30 Grad | |
Schaft | Morsekegel | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 164,3 mm | |
Spannutenlänge Lc | 198 mm | |
Gesamtlänge L | 296 mm | |
Morsekegel MK Größe | 2 | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,2 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 116700 22,5 | |
EAN / GTIN | 4045197034434 | |
Herstellernummer | 116700 22,5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Spiralbohrer lang HSS N 22,5 mm
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
121,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
123 Stück sofort lieferbar
42,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
85 Stück sofort lieferbar
73,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
21 Stück sofort lieferbar
170,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
151,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Farbring | ohne | ohne | ohne | ohne | ohne |
Schneidstoff | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS |
Typ | N | N | N | INOX | N |
Morsekegel MK Größe | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Spannutenlänge Lc | 198 | 155 | 155 | 155 | 155 |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 164,3 | 121,3 | 121,3 | 121,3 | 121,3 |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer |