{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 22,5 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 343 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 120 Grad | |
Schaft | Morsekegel | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 121,3 mm | |
Spannutenlänge Lc | 155 mm | |
Gesamtlänge L | 253 mm | |
Mindestvorbohr-⌀ Dmin | 16 mm | |
Morsekegel MK Größe | 2 | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,22 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 116620 22,5 | |
EAN / GTIN | 4062406097189 | |
Herstellernummer | 116620 22,5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Aufbohrer HSS N, unbeschichtet, ⌀ DC h8: 22,5mm
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
151,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
94 Stück sofort lieferbar
42,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
82 Stück sofort lieferbar
73,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar
170,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
121,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Beschichtung | unbeschichtet | unbeschichtet | unbeschichtet | unbeschichtet | unbeschichtet |
Gesamtlänge L | 253 mm | 253 mm | 253 mm | 253 mm | 296 mm |
Norm | DIN 343 | DIN 345 | DIN 345 | DIN 345 | DIN 341 |
Typ | N | N | N | INOX | N |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,22 mm/U | 0,2 mm/U | 0,2 mm/U | 0,2 mm/U | 0,2 mm/U |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 121,3 mm | 121,3 mm | 121,3 mm | 121,3 mm | 164,3 mm |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer |