{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 23 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 343 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 120 Grad | |
Schaft | Morsekegel | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 120,5 mm | |
Spannutenlänge Lc | 155 mm | |
Gesamtlänge L | 253 mm | |
Mindestvorbohr-⌀ Dmin | 16 mm | |
Morsekegel MK Größe | 2 | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,23 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 116620 23 | |
EAN / GTIN | 4062406096403 | |
Herstellernummer | 116620 23 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Aufbohrer HSS N, unbeschichtet, ⌀ DC h8: 23mm
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
150,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
148 Stück sofort lieferbar
43,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
32 Stück sofort lieferbar
79,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
154,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
26 Stück sofort lieferbar
105,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Gesamtlänge L | 253 mm | 253 mm | 253 mm | 253 mm | 296 mm |
Norm | DIN 343 | DIN 345 | DIN 345 | DIN 345 | DIN 341 |
Schaft | Morsekegel | Morsekegel | Morsekegel | Morsekegel | Morsekegel |
Typ | N | N | N | INOX | N |
Spannutenlänge Lc | 155 mm | 155 mm | 155 mm | 155 mm | 198 mm |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 120,5 mm | 120,5 mm | 120,5 mm | 120,5 mm | 163,5 mm |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer |