Aufbohrer HSS N 32,6 mm

Artikel-Nr.: 116620 32,6
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC h8 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS
  • Norm: DIN 343
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: h8
  • Spitzenwinkel: 120
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Nenn-⌀ DC 32,6 mm
    Beschichtung unbeschichtet
    Schneidstoff HSS
    Norm DIN 343
    Typ N
    Toleranz Nenn-⌀ h8
    Spitzenwinkel 120 Grad
    Schaft Morsekegel
    Anzahl Schneiden Z 3
    Innenkühlung nein
    empfohlene maximale Bohrtiefe L2 136,1 mm
    Spannutenlänge Lc 185 mm
    Gesamtlänge L 334 mm
    Mindestvorbohr-⌀ Dmin 23 mm
    Morsekegel MK Größe 4
    Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 0,3 mm/U
    Farbring ohne
    Produktart Spiralbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 116620 32,6
    EAN / GTIN 4062406097387
    Herstellernummer 116620 32,6

    Anwendertabelle

    Alu (kurzspanend)
    N
    45
    Stahl < 500 N/mm²
    P
    40
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    30
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    25
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    10
    Stahl < 1400 N/mm²
    P
    8
    INOX < 900 N/mm²
    M
    12
    GG(G)
    K
    25
    nass maximal
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Starker Kern. Stabiler Spiralbohrer mit besserer Führung in der Bohrung

    Vorteil:

    Besonders geeignet zum Aufbohren unrunder Löcher. Nicht fluchtende Bohrungen können ausgeglichen werden.

    Empfehlung:

    Maximale Bohrtiefe:
    L2 = LC - 1,5 × DC.

    Hinweis:

    Bitte beachten:
    Den jeweiligen Vorbohr-⌀ (siehe Tabelle) nicht unterschreiten.
    Passende Reduzierhülsen für Werkzeuge mit MK-Schaft siehe Nr. 343000-343530.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb