{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 21 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 343 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 120 Grad | |
Schaft | Morsekegel | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 113,5 mm | |
Spannutenlänge Lc | 145 mm | |
Gesamtlänge L | 243 mm | |
Mindestvorbohr-⌀ Dmin | 14,6 mm | |
Morsekegel MK Größe | 2 | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,21 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 116620 21 | |
EAN / GTIN | 4045197033819 | |
Herstellernummer | 116620 21 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Aufbohrer HSS N, unbeschichtet, ⌀ DC h8: 21mm
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
136,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
342 Stück sofort lieferbar
37,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
91 Stück sofort lieferbar
60,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
32 Stück sofort lieferbar
117,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
153,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
35 Stück sofort lieferbar
92,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Nenn-⌀ DC | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Spitzenwinkel | 120 Grad | 118 Grad | 118 Grad | 135 Grad | 130 Grad | 118 Grad |
Morsekegel MK Größe | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Spannutenlänge Lc | 145 mm | 145 mm | 145 mm | 145 mm | 87 mm | 184 mm |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer |