{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 36 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 343 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 120 Grad | |
Schaft | Morsekegel | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 141 mm | |
Spannutenlänge Lc | 195 mm | |
Gesamtlänge L | 344 mm | |
Mindestvorbohr-⌀ Dmin | 25,5 mm | |
Morsekegel MK Größe | 4 | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,32 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 116620 36 | |
EAN / GTIN | 4062406097448 | |
Herstellernummer | 116620 36 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Aufbohrer HSS N 36 mm
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
345,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
50 Stück sofort lieferbar
117,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
212,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Farbring | ohne | ohne | ohne |
Innenkühlung | nein | nein | nein |
Nenn-⌀ DC | 36 | 36 | 36 |
Spitzenwinkel | 120 | 118 | 118 |
Spannutenlänge Lc | 195 | 195 | 195 |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 141 | 141 | 141 |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer |